Aperçu
Spécifications
- Type d’engrenage biseautéSpirale
- Dimensions du boîtier8.31 x 5.9 x 5.72 po / 253 x 254 mm
- Hauteur du boîtier5.7200 po
- Longueur du boîtier8.4700 po
- Largeur du boîtier6.1300 po
- Taille d’entrée0.7500 po
- Type d’entréeArbre plein
- Taille du réducteur du fabricant137
- Puissance d’entrée maximale8.800 ch à 1750 tr/min
- Débit maximal tr/minEntrée 1750.000 à 1750 tr/min
- Couple de sortie maximal378 po-lb à 100 tr/min
- Type de montageBase horizontale
- Direction de sortieDroite
- Taille de sortie0.7500 po
- Type de sortieArbre plein
- Ratio1:1
- Poids30.00 lb