Motion
R231 BM1
Entraînement par engrenages biseautés en spirale R231 , 2:1 rapport
N° D’ARTICLE MI00775980
N° MFRR231 BM1
Prix3,713.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Entraînement par engrenages biseautés en spirale R231 , 2:1 rapport
N° D’ARTICLE MI00775980
N° MFRR231 BM1
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
Votre prix3,713.88 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEURS DE VITESSE R231 BM1

Spécifications

  • Type d’engrenage biseauté
    Spirale
  • Dimensions du boîtier
    6.85 x 5.19 x 4.78 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    4.7800 po
  • Longueur du boîtier
    6.8500 po
  • Largeur du boîtier
    5.2500 po
  • Taille d’entrée
    0.5000 po
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Taille du réducteur du fabricant
    231
  • Puissance d’entrée maximale
    2.200 ch à 1750 tr/min
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 875.000 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    189 po-lb à 100 tr/min
  • Type de montage
    Base horizontale
  • Direction de sortie
    Droite
  • Taille de sortie
    0.5000 po
  • Type de sortie
    Arbre plein
  • Ratio
    2:1
  • Poids
    16.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif