R237 BM1
Entraînement par engrenages biseautés en spirale R237 , 2:1 rapport
N° D’ARTICLE MI00776004
N° MFRR237 BM1
Prix4,098.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Entraînement par engrenages biseautés en spirale R237 , 2:1 rapport
N° D’ARTICLE MI00776004
N° MFRR237 BM1
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
Votre prix4,098.79 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEURS DE VITESSE R237 BM1

Spécifications

  • Type d’engrenage biseauté
    Spirale
  • Dimensions du boîtier
    8.31 x 5.9 x 5.72 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    5.7200 po
  • Longueur du boîtier
    8.4700 po
  • Largeur du boîtier
    6.1300 po
  • Taille d’entrée
    0.7500 po
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Taille du réducteur du fabricant
    237
  • Puissance d’entrée maximale
    3.700 ch à 1750 tr/min
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 875.000 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    290 po-lb à 100 tr/min
  • Type de montage
    Base horizontale
  • Direction de sortie
    Droite
  • Taille de sortie
    0.7500 po
  • Type de sortie
    Arbre plein
  • Ratio
    2:1
  • Poids
    31.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif