01BC407EX

Cooper
01BC407EX

Cartouche de roulement à rouleaux divisés - série 01 , 4-7/16 po de diamètre extérieur, 9.1252 po de diamètre extérieur, 5.5906 po de largeur de cartouche, roulement d'expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI00776007
N° MFR01BC407EX
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Cooper
01BC407EX

Cartouche de roulement à rouleaux divisés - série 01 , 4-7/16 po de diamètre extérieur, 9.1252 po de diamètre extérieur, 5.5906 po de largeur de cartouche, roulement d'expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI00776007
N° MFR01BC407EX
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
01BC407EX CARTOUCHE

Spécifications

  • Type de roulement fendu
    Assemblage de cartouche de roulement à rouleaux fendus
  • Diamètre à l’alésage
    4-7/16 po
  • Type d’expansion
    Expansion
  • Largeur de la bague intérieure
    3.3425 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -70 à +100 °C
  • Capacité de charge dynamique radiale
    306 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    407 kN
  • Rpm max.
    1970 tr/min
  • Largeur de l’anneau extérieur
    46.9 mm
  • Série
    01
  • Palier fendu de rechange seulement
    01B407EX
  • Bloc d’oreiller complet de rechange
    01BCP407EX
  • Matériau de la cage de roulement
    Aluminium
  • Poids
    43.87 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif