Motion
RA621
Entraînement par engrenages biseautés en spirale Right-90, 1:1 rapport, arbre 2-Way
N° D’ARTICLE MI00776103
N° MFRRA621
Prix1,039.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Entraînement par engrenages biseautés en spirale Right-90, 1:1 rapport, arbre 2-Way
N° D’ARTICLE MI00776103
N° MFRRA621
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
Votre prix1,039.72 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RA621 RÉDUCTEURS DE VITESSE (ANCIEN NO R621)

Spécifications

  • Type d’engrenage biseauté
    Spirale
  • Taille du réducteur du fabricant
    621
  • Ratio
    1:1
  • Direction de sortie
    Droite
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Taille d’entrée
    0.3750 po
  • Type de sortie
    Arbre plein
  • Taille de sortie
    0.3750 po
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 1750.000 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    35.9 po-lb à 100 tr/min
  • Dimensions du boîtier
    2.76 x 1-1/4 x 3.07 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    3.0700 po
  • Largeur du boîtier
    1.2500 po
  • Longueur du boîtier
    2.7600 po
  • CUP_NON
    781711494165
  • Poids
    0.85 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif