Aperçu
Spécifications
- Type d’engrenage biseautéSpirale
- Taille du réducteur du fabricant622
- Ratio2:1
- Direction de sortieDroite
- Type d’entréeArbre plein
- Taille d’entrée0.3750 po
- Type de sortieArbre plein
- Taille de sortie0.3750 po
- Débit maximal tr/minEntrée 875.000 à 1750 tr/min
- Couple de sortie maximal19.2 po-lb à 100 tr/min
- Dimensions du boîtier2.76 x 1-1/4 x 3.07 po / 253 x 254 mm
- Hauteur du boîtier3.0700 po
- Largeur du boîtier1.2500 po
- Longueur du boîtier2.7600 po
- CUP_NON781711494172