RA631
Entraînement par engrenage à biseau en spirale Right-90, 1:1 rapport, arbre 3-Way
N° D’ARTICLE MI00776129
N° MFRRA631
Prix1,177.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Entraînement par engrenage à biseau en spirale Right-90, 1:1 rapport, arbre 3-Way
N° D’ARTICLE MI00776129
N° MFRRA631

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,177.09 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR DE VITESSE RA631 (ANCIEN NO R631)

Spécifications

  • Type d’engrenage biseauté
    Spirale
  • Taille du réducteur du fabricant
    631
  • Ratio
    1:1
  • Direction de sortie
    Droite
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Taille d’entrée
    0.3750 po
  • Type de sortie
    Arbre plein
  • Taille de sortie
    0.3750 po
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 1750.000 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    35.9 po-lb à 100 tr/min
  • Dimensions du boîtier
    2.76 x 1-1/4 x 3.07 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    3.0700 po
  • Largeur du boîtier
    1.2500 po
  • Longueur du boîtier
    2.7600 po
  • CUP_NON
    781711494189
  • Poids
    1.33 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif