RA1022
Entraînement par engrenages biseautés en spirale Right-90, 2:1 rapport, arbre 2-Way
N° D’ARTICLE MI00776169
N° MFRRA1022
Prix1,830.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Entraînement par engrenages biseautés en spirale Right-90, 2:1 rapport, arbre 2-Way
N° D’ARTICLE MI00776169
N° MFRRA1022

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,830.56 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR DE VITESSE RA1022 (ANCIEN NO R1022)

Spécifications

  • Type d’engrenage biseauté
    Spirale
  • Taille du réducteur du fabricant
    1022
  • Ratio
    2:1
  • Direction de sortie
    Droite
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Type de sortie
    Arbre plein
  • Taille de sortie
    0.6250 po
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 875.000 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    73.8 po-lb à 100 tr/min
  • Dimensions du boîtier
    4.26 x 2 x 4.53 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    4.5300 po
  • Largeur du boîtier
    2.0000 po
  • Longueur du boîtier
    4.2600 po
  • CUP_NON
    781711494219
  • Poids
    3.18 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif