RA1031
Entraînement par engrenage à biseau en spirale Right-90, 1:1 rapport, arbre 3-Way
N° D’ARTICLE MI00776177
N° MFRRA1031
Prix1,389.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Entraînement par engrenage à biseau en spirale Right-90, 1:1 rapport, arbre 3-Way
N° D’ARTICLE MI00776177
N° MFRRA1031

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,389.80 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR DE VITESSE RA1031 (ANCIEN NO R1031)

Spécifications

  • Type d’engrenage biseauté
    Spirale
  • Taille du réducteur du fabricant
    1031
  • Ratio
    1:1
  • Direction de sortie
    Droite
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Type de sortie
    Arbre plein
  • Taille de sortie
    0.6250 po
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 1750.000 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    83.8 po-lb à 100 tr/min
  • Dimensions du boîtier
    4.26 x 2 x 4.53 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    4.5300 po
  • Largeur du boîtier
    2.0000 po
  • Longueur du boîtier
    4.2600 po
  • CUP_NON
    781711494226
  • Poids
    3.75 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif