EA 445

Loctite
EA 445

Adhésif - Emballage de 1 oz, temps de durcissement de 12 heures, couleur grise
N° D’ARTICLE MI00776203
N° MFREA 445
Prix208.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Loctite
EA 445

Adhésif - Emballage de 1 oz, temps de durcissement de 12 heures, couleur grise
N° D’ARTICLE MI00776203
N° MFREA 445

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix208.00 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
209718 21426 MOULES À MÉLANGE À SÉCHAGE RAPIDE
  • Aucun dégât
  • Comprend dix gobelets mélangeurs de 1 oz
  • Plage de température : jusqu’à 180°F
  • Durcissement complet en 12 heures, durée de vie au travail de cinq minutes
  • Résistance au cisaillement de 2000 psi
  • Pour coller le verre, le caoutchouc et le métal

Spécifications

  • Temps de durcissement
    12 h
  • Couleur
    Gris
  • Inflammabilité
    Inflammable
  • Type de colis
    Can
  • Taille de l’emballage
    1 oz
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +180 °F
  • Résistance au cisaillement
    2000 psi
  • CUP_NON
    079340214262
  • Aidez-nous à améliorer ce produit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif