Aperçu
Spécifications
- Type d’engrenage biseautéSpirale
- Taille du réducteur du fabricant1531
- Ratio1:1
- Direction de sortieDroite
- Type d’entréeArbre plein
- Type de sortieArbre plein
- Taille de sortie0.7500 po
- Débit maximal tr/minEntrée 1750.000 à 1750 tr/min
- Couple de sortie maximal174 po-lb à 100 tr/min
- Dimensions du boîtier6 x 3 x 6.88 po / 253 x 254 mm
- Hauteur du boîtier6.8800 po
- Largeur du boîtier3.0000 po
- Longueur du boîtier6.0000 po
- CUP_NON781711494264
- Poids9.27 lb