404
Adhésif cyanoacrylate - transparent, 1/3 oz, bouteille, liquide, durée du traitement : 24 h
N° D’ARTICLE MI00776811
N° MFR404
Prix43.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Adhésif cyanoacrylate - transparent, 1/3 oz, bouteille, liquide, durée du traitement : 24 h
N° D’ARTICLE MI00776811
N° MFR404

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix43.81 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE RAPIDE 135465 46551 404 BO 1/3 OZ
  • Conçu pour l’entretien général et la réparation – excellent pour coller le caoutchouc, fréquemment utilisé pour coller le joint torique en caoutchouc
  • Une partie
  • Séchage à température ambiante
  • Spécification du mil : Mil-A-46050C Type II Classe II
  • Description de l’article commercial A-A-3097 : Type II Classe 2

Spécifications

  • Comp. matériel
    Cyanoacrylate
  • Formulaire de produit
    Liquide
  • Type de colis
    Bouteille
  • Taille de l’emballage
    1/3 oz
  • Temps de durcissement
    24 h
  • Viscosité
    110 (Brookfield) cP, 80 cP
  • Couleur
    Transparent
  • CUP_NON
    079340465510
  • Application
    Plastique liant, caoutchouc liant
  • Heure du présentoir
    20 s
  • Poids
    0.04 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif