Aperçu
- Conçu pour l’entretien général et la réparation – excellent pour coller le caoutchouc, fréquemment utilisé pour coller le joint torique en caoutchouc
- Une partie
- Séchage à température ambiante
- Spécification du mil : Mil-A-46050C Type II Classe II
- Description de l’article commercial A-A-3097 : Type II Classe 2
Spécifications
- Comp. matérielCyanoacrylate
- Formulaire de produitLiquide
- Type de colisBouteille
- Taille de l’emballage4 oz
- Temps de durcissement24 h
- Viscosité110 (Brookfield) cP, 80 cP
- CouleurTransparent
- CUP_NON079340465480
- ApplicationPlastique liant, caoutchouc liant
- Heure du présentoir20 s
- Poids0.30 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Composé d’appui LOCTITE PC 9020 NordbakComposé d’appui LOCTITE PC 9020 Nordbak
Voir la documentation
LOCTITE éliminant le desserrage des fixationsLOCTITE éliminant le desserrage des fixations
Voir la documentation
Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350
Voir la documentation
Coulis de machinerie LOCTITECoulis de machinerie LOCTITE
Voir la documentation