Aperçu
Description du fabricant
NETTOYANT SC0749000
- Nettoyant robuste qui pénètre rapidement pour éliminer la saleté, l’huile, la graisse, la cire et le goudron sans laisser de résidus
- Résistance diélectrique 16, 8 volts par mil
- Équipé d’une vanne à haut débit pour une efficacité de nettoyage et d’un tube d’extension pour les zones difficiles d’accès
- Utilisations : relais, outils pneumatiques, câble métallique, engrenages, moules, pignons, embrayages, freins, matrices, verrous, génératrices, chaînes, équipement radar, climatiseurs, moteurs électriques et équipement de manutention
- Ne contient aucun composé de classe I ou II
Spécifications
- CouleurEffacer
- ConcentrationPrêt à l’emploi
- Taille du conteneur15 oz
- FormulaireLiquide
- Hauteur10
- Longueur11
- Page de produit du fabricant
- Types de produitsDégraissant
- Poids1.26 lb, 14.9
- Largeur8.4
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité