Aperçu
Description du fabricant
EMBALLAGE-COQUE DE TUYAU SOUPLE DE B317850-1 12 PO
- Tuyau économique et durable
- Pression de service de 4,800 lb/po2
- Extrémité du tuyau de 1/8 po NPTF (M)
- Les produits avec un préfixe « B » sont livrés dans une plaquette alvéolée
Spécifications
- Comprend un assemblage de coupleurNe comprend pas l’assemblage du coupleur
- Longueur du tuyau12.0000 po
- Matériau du tuyauÉlastomérique
- Taille du filetage0.1250 po
- Type de filNPTF
- Pression de fonctionnement4800 psi
- Pression d’éclatement12000 psi
- Comp. pistolet graisseurPistolets à graisse manuels
- Poids0.30 lb
- Type de produitTuyaux du pistolet graisseur et flexibles souples
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité