317850-1F
Accessoire de pistolet graisseur - Taille de filetage : 0.1250 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI00777065
N° MFR317850-1F
Prix32.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Accessoire de pistolet graisseur - Taille de filetage : 0.1250 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI00777065
N° MFR317850-1F

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix32.98 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
B317850-1F EMBALLAGE-COQUE DE FLEXIBLE SOUPLE DE 18 PO
  • Tuyau économique et durable
  • Pression de service de 4,800 lb/po2
  • Extrémité du tuyau de 1/8 po NPTF (M)
  • Les produits avec un préfixe « B » sont livrés dans une plaquette alvéolée

Spécifications

  • Longueur
    18 po
  • Caractéristiques et avantages
    • Tuyau économique et durable • Pression de service de 4,800 psi • Extrémité du tuyau de 1/8 po NPTF (M) • Les produits avec un préfixe « B » sont livrés dans une plaquette alvéolée
  • Numéro CUP du fabricant
    098468109038
  • CUP_NON
    098468109038
  • Pression de fonctionnement
    4800 psi
  • Taille du filetage
    0.1250 po
  • Poids
    0.30 lb
  • Type de produit
    Accessoires pour pistolet graisseur
  • Aidez-nous à améliorer ce produit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif