Aperçu
Description du fabricant
2795574 31231 312 MINUTE BD 50 ML BO
- Un adhésif ambre à prise rapide, en deux étapes, sans mélange requis
- Très faible viscosité
- Doit être utilisé en conjonction avec l’apprêt Loctite® 736™ pour créer une liaison robuste et durable sur les pièces à raccords serrés
Spécifications
- Type d’acryliqueAcrylique
- ApplicationLiaison
- CouleurAmbre, transparent
- Temps de durcissement72 heures
- Comp. matérielCéramique, verre, métal
- Plage de température de fonctionnement+8 à +21 °C
- Taille de l’emballage50 ml
- Type de colisBouteille
- Formulaire de produitLiquide
- Résistance au cisaillement≥17.2 N/mm2
- Viscosité1,200 cP
- Classe de viscositéMoyen
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
LOCTITE PC 9020 Nordbak Backing CompoundLOCTITE PC 9020 Nordbak Backing Compound
View Literature
LOCTITE Eliminating Fastener LooseningLOCTITE Eliminating Fastener Loosening
View Literature
LOCTITE PC 7350 Conveyor Belt RepairLOCTITE PC 7350 Conveyor Belt Repair
View Literature
LOCTITE Machinery GroutingLOCTITE Machinery Grouting
View Literature