Aperçu
Description du fabricant
228191 03333 312 SPEEDBND 10 ML KT
Spécifications
- Comp. matérielCéramique, verre, métal
- CouleurJaune
- Type d’acryliqueAcrylique
- Formulaire de produitLiquide
- Type de colisBouteille
- ApplicationLiaison
- Taille du conteneur(1) 0.34 oz, (1) 1.41 oz
- Taille de l’emballage10 ml
- Temps de durcissement24 h
- Résistance au cisaillement2490 psi
- Classe de viscositéViscosité moyenne
- Viscosité1,000 cP
- MatérielEster acrylique modifié
- CUP_NON079340033337
- SérieSpeedBonder
- Gravité spécifique1.1
- SubstratMétaux, verre et céramique
- Temps de travail15 min
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Documentation et catalogues
Composé d’appui LOCTITE PC 9020 NordbakComposé d’appui LOCTITE PC 9020 Nordbak
Voir la documentation
LOCTITE éliminant le desserrage des fixationsLOCTITE éliminant le desserrage des fixations
Voir la documentation
Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350
Voir la documentation
Coulis de machinerie LOCTITECoulis de machinerie LOCTITE
Voir la documentation