LF4 CYLINDRE DE HUB 0,47 RSB

Lovejoy
LF4 HUB CYL .47 RSB

Moyeu de couplage Flex Link-Type 68514424500 - LF4 lb, 0.4700 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI00777429
N° MFRLF4 HUB CYL .47 RSB
Prix192.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
LF4 HUB CYL .47 RSB

Moyeu de couplage Flex Link-Type 68514424500 - LF4 lb, 0.4700 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI00777429
N° MFRLF4 HUB CYL .47 RSB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix192.09 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
LF4-HUB CYL-0,47 RSB

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    LF4
  • Diamètre à l’alésage
    0.4700 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.1800 po
  • Diamètre du moyeu
    1.7700 po
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Capacité de couple
    440 po
  • Rpm max.
    7000 tr/min
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144245007
  • CUP_NON
    685144245007

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif