VR146 NM5
Entraînement par engrenages biseautés en spirale VR146 , 1:1 rapport
N° D’ARTICLE MI00777476
N° MFRVR146 NM5
Prix6,313.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Entraînement par engrenages biseautés en spirale VR146 , 1:1 rapport
N° D’ARTICLE MI00777476
N° MFRVR146 NM5
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
Prix6,313.59 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEURS DE VITESSE VR146 NM5

Spécifications

  • Type d’engrenage biseauté
    Spirale
  • Dimensions du boîtier
    10.56 x 7.38 x 7.78 po / 253 x 254 mm
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Largeur du boîtier
    7.3800 po
  • Taille d’entrée
    1.0000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    146
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 1750.000 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1145 po-lb à 100 tr/min
  • Type de montage
    Fixation au pied
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    1:1
  • Poids
    53.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif