LF4 HUB FLNG 0,59 RSB

Lovejoy
LF4 HUB FLNG .59 RSB

Moyeu de couplage Flex Link-Type 68514424501 - LF4 lb, 0.5900 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI00777486
N° MFRLF4 HUB FLNG .59 RSB
Prix287.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
LF4 HUB FLNG .59 RSB

Moyeu de couplage Flex Link-Type 68514424501 - LF4 lb, 0.5900 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI00777486
N° MFRLF4 HUB FLNG .59 RSB
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
Prix287.14 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
LF4-HUB FLNG-0,59 RSB

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    LF4
  • Diamètre à l’alésage
    0.5900 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.1800 po
  • Diamètre du moyeu
    1.7700 po
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Capacité de couple
    440 po
  • Rpm max.
    7000 tr/min
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144245014
  • CUP_NON
    685144245014

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif