022AL25-2NA09
ACCUMULATEUR DE PISTON – Capacité de 2 PT, 2500 psi max., orifice de fluide SAE-8, diamètre de coquille de 2-3/8 po, matériau de coquille en ACIER DE CARBONE
N° D’ARTICLE MI00777588
N° MFR022AL25-2NA09
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ACCUMULATEUR DE PISTON – Capacité de 2 PT, 2500 psi max., orifice de fluide SAE-8, diamètre de coquille de 2-3/8 po, matériau de coquille en ACIER DE CARBONE
N° D’ARTICLE MI00777588
N° MFR022AL25-2NA09
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
022AL25-2NA09 ACCUMULATEUR DE PISTON, 2500
  • - Fabriqué aux États-Unis - Longue durée de vie - Durabilité extrême - Certs tiers disponibles

Spécifications

  • Capacité de l’accumulateur
    2 PT
  • Pression de fonctionnement maximale
    2500
  • Orifice produit
    SAE 8 (3/4–16 UNF)
  • Diamètre de la coquille
    2-3/8"
  • Matériau de la coquille
    Acier au carbone
  • Hauteur totale
    24
  • Position de montage
    Vertical
  • Matériau du joint
    NBR
  • Réparable
    Non réparable (éconolator®)
  • Normes respectées
    NORME INDUSTRIELLE
  • Certification du pays
    USA
  • Poids de l’accumulateur
    7

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif