LF1 CYLINDRE DE HUB 0,31 RSB

Lovejoy
LF1 HUB CYL .31 RSB

Moyeu de couplage Flex Link-Type 68514424496 - LF1 lb, 0.3100 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI00777741
N° MFRLF1 HUB CYL .31 RSB
Prix157.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
LF1 HUB CYL .31 RSB

Moyeu de couplage Flex Link-Type 68514424496 - LF1 lb, 0.3100 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI00777741
N° MFRLF1 HUB CYL .31 RSB
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
Prix157.91 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
LF1-HUB CYL-0,31 RSB

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    LF1
  • Diamètre à l’alésage
    0.3100 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.9400 po
  • Diamètre du moyeu
    1.1800 po
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Capacité de couple
    90 po
  • Rpm max.
    10000 tr/min
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144244963
  • CUP_NON
    685144244963

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif