Aperçu
Spécifications
- Code de taille de raccordLF1
- Diamètre à l’alésage0.3100 po
- Longueur jusqu’à l’alésage0.9400 po
- Diamètre du moyeu1.1800 po
- Type d’alésageCylindrique
- Diamètre extérieur de la bride2.2000 po
- Capacité de couple90 po
- Rpm max.10000 tr/min
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant685144244971
- CUP_NON685144244970