B1629-B
Raccord de graissage standard - 1/4 po de taille de filetage de raccord, type de filetage de raccord PTF, 5 par paquet
N° D’ARTICLE MI00777812
N° MFRB1629-B
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord de graissage standard - 1/4 po de taille de filetage de raccord, type de filetage de raccord PTF, 5 par paquet
N° D’ARTICLE MI00777812
N° MFRB1629-B
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
B1629-B 1629-B DANS UN EMBALLAGE-COQUE DE 5

Spécifications

  • Type
    Raccord de graissage standard
  • Taille du filetage du raccord
    1/4 po
  • Type de filetage de raccord
    PTF
  • Finition
    Zinc
  • Taille hexagonale
    9/16 po
  • Hauteur totale
    31/32 po
  • Longueur de la tige
    11/32 po
  • Comprend
    (5) Angle de 67.5°
  • Poids
    0.30 lb
  • Quantité du colis
    5

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif