B2106
Raccord de graissage standard - M6x1 Taille de filetage de raccord, type de filetage de raccord métrique, 10 par paquet
N° D’ARTICLE MI00777898
N° MFRB2106
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord de graissage standard - M6x1 Taille de filetage de raccord, type de filetage de raccord métrique, 10 par paquet
N° D’ARTICLE MI00777898
N° MFRB2106
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
B2106 CLOQUE PQ 10 CH STR 6MM

Spécifications

  • Type
    Raccord de graissage standard
  • Taille du filetage du raccord
    M6x1
  • Type de filetage de raccord
    Métrique
  • Finition
    Zinc
  • Taille hexagonale
    7 mm
  • Hauteur totale
    19/32 po
  • Longueur de la tige
    1/4 po
  • Comprend
    (10) Droit
  • Poids
    0.10 lb
  • Quantité du colis
    10

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif