LF 8 HUB FLNG 0,71 RSB

Lovejoy
LF 8 HUB FLNG .71 RSB

Moyeu de couplage Flex Link-Type 68514424503 - LF8 lb, 0.7100 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI00777971
N° MFRLF 8 HUB FLNG .71 RSB
Prix371.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
LF 8 HUB FLNG .71 RSB

Moyeu de couplage Flex Link-Type 68514424503 - LF8 lb, 0.7100 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI00777971
N° MFRLF 8 HUB FLNG .71 RSB
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
Votre prix371.39 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
LF8-HUB FLNG-0,71 RSB

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    LF8
  • Diamètre à l’alésage
    0.7100 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.6500 po
  • Diamètre du moyeu
    2.3600 po
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Capacité de couple
    885 po
  • Rpm max.
    6500 tr/min
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144245038
  • CUP_NON
    685144245038

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif