Motion
LF16 HUB FLNG 0,71 RSB

Lovejoy
LF16 HUB FLNG .71 RSB

Moyeu de couplage Flex Link-Type 68514424505 - LF16 lb, 0.7100 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI00778153
N° MFRLF16 HUB FLNG .71 RSB
Prix610.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
LF16 HUB FLNG .71 RSB

Moyeu de couplage Flex Link-Type 68514424505 - LF16 lb, 0.7100 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI00778153
N° MFRLF16 HUB FLNG .71 RSB
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
Prix610.17 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
LF16-HUB FLNG-0,71 RSB

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    LF16
  • Diamètre à l’alésage
    0.7100 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.9700 po
  • Diamètre du moyeu
    2.7600 po
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Capacité de couple
    1770 po
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144245052
  • CUP_NON
    685144245052

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif