Aperçu
Description du fabricant
LF22 CYLINDRE DE HUB 0,59 RSB NOIR OX
Spécifications
- Code de taille de raccordLF22
- Diamètre à l’alésage0.5900 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.9700 po
- Diamètre du moyeu2.7600 po
- Type d’alésageCylindrique
- Capacité de couple2430 po
- Rpm max.6000 tr/min
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant685144451996
- CUP_NON685144451996
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité