Aperçu
Spécifications
- CouleurNoir
- Longueur totale de l’accouplement4.1700 po
- Code de taille de raccordLF22
- Type de couplageTorsional
- Matériau de l’élémentCaoutchouc haute température (HTR)
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant685144413772
- Désalignement angulaire maximal2 °
- Désalignement parallèle maximal2 mm
- Nombre de boulons2
- Diamètre extérieur5.9100 po
- Taille du filetageM14
- Capacité de couple2430 po-lb
- Raideur de torsion79600 po-lb/rad
- Type de produitÉléments de couplage de type Flex-Link