Aperçu
- Les pompes Alemite Classe 1 et 2 sont conçues pour traiter les fluides légers à moyens tels que les encres, les arômes et les huiles
- Le tube de descente à double bille assure un amorçage positif pour un fonctionnement fiable
- Recommandé pour les applications de distribution
Spécifications
- Type de lubrificationHuile
- Type de pompePompe pneumatique
- Taille du contenant compatible55 gal (É.-U.)
- Matériau de la pompeAcier
- Débit14 gal/min
- Raccordement du filetage de sortie1 NPTF (femme)
- Rapport de pompe1:1
- Raccord fileté d'entrée d'air1/4 po
- Fluides compatiblesLiquides corrosifs
- ComprendTube descendant
- CUP_NON098468106150
- Caractéristiques et avantages• Les pompes Alemite Classe 1 et 2 sont conçues pour traiter les fluides légers à moyens tels que les encres, les arômes et les huiles • Le tube de descente à double bille assure un amorçage positif pour un fonctionnement fiable • Recommandé pour les applications de distribution
- Poids20.00 lb