Motion
LF25 HUB FLNG 0,79 RSB

Lovejoy
LF25 HUB FLNG .79 RSB

Moyeu de couplage Flex Link-Type 68514424507 - LF25 lb, 0.7900 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI00778384
N° MFRLF25 HUB FLNG .79 RSB
Prix969.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
LF25 HUB FLNG .79 RSB

Moyeu de couplage Flex Link-Type 68514424507 - LF25 lb, 0.7900 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI00778384
N° MFRLF25 HUB FLNG .79 RSB
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
Prix969.07 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
LF25-HUB FLNG-0,79 RSB

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    LF25
  • Diamètre à l’alésage
    0.7900 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.1600 po
  • Diamètre du moyeu
    3.3500 po
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Capacité de couple
    2790 po
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144245076
  • CUP_NON
    685144245076

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif