LF28 CYLINDRE DE HUB 0,59 RSB

Lovejoy
LF28 HUB CYL .59 RSB

Moyeu de couplage Flex Link-Type 68514445197 - LF28 lb, 0.5900 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI00778488
N° MFRLF28 HUB CYL .59 RSB
Prix536.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
LF28 HUB CYL .59 RSB

Moyeu de couplage Flex Link-Type 68514445197 - LF28 lb, 0.5900 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI00778488
N° MFRLF28 HUB CYL .59 RSB
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
Prix536.82 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
LF28-HUB CYL-0,59 RSB

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    LF28
  • Diamètre à l’alésage
    0.5900 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.1600 po
  • Diamètre du moyeu
    3.3500 po
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Capacité de couple
    3700 po
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144451972
  • CUP_NON
    685144451972

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif