SBKF721B-5-B7-J

Boston Gear (RRX)
SBKF721B-5-B7-J

Réducteur de vitesse à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 5:1 rapport, distance centrale de 2.06 po, silencieux face en C, taille d’entrée de 0.8750 po, sortie à droite, cadre de 140TC
N° D’ARTICLE MI00778555
N° MFRSBKF721B-5-B7-J
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Boston Gear (RRX)
SBKF721B-5-B7-J

Réducteur de vitesse à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 5:1 rapport, distance centrale de 2.06 po, silencieux face en C, taille d’entrée de 0.8750 po, sortie à droite, cadre de 140TC
N° D’ARTICLE MI00778555
N° MFRSBKF721B-5-B7-J
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR DE VITESSE SBKF721B-5-B7-J

Spécifications

  • Distance centrale
    2.0600 po
  • Détails supplémentaires
    Base de montage incluse
  • Réduction
    Célibataire
  • Ratio
    5:1
  • Puissance d’entrée maximale
    3.350 ch à 1750 tr/min
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Type de sortie
    Solide
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Couple de sortie maximal
    328 po-lb à 1750 tr/min
  • Matériau du boîtier
    Fonte avec revêtement époxy en acier inoxydable
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Taille du réducteur du fabricant
    SBKF721

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif