Motion
7785-A5
Pompe à graisse - Pompe pneumatique, graisse, débit de 22 lb/min, 40:1 rapport
N° D’ARTICLE MI00778576
N° MFR7785-A5
Prix5,830.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pompe à graisse - Pompe pneumatique, graisse, débit de 22 lb/min, 40:1 rapport
N° D’ARTICLE MI00778576
N° MFR7785-A5

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix5,830.48 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
POMPE À GRAISSE 40:1 ROBUSTE 7785-A5 400#
  • Conçu pour gérer une large gamme d’applications, de viscosités de fluide et de pressions du système
  • Combinées à d’autres produits Alemite tels que des enrouleurs de flexible, des vannes de distribution et des dispositifs de lubrification automatique, les pompes à graisse Alemite peuvent fournir des lubrifiants à partir de seaux, de fûts, de réservoirs et de bacs

Spécifications

  • Type de lubrification
    Graisse
  • Type de pompe
    Pompe pneumatique
  • Taille du contenant compatible
    400 lb
  • Débit
    22 lb/min
  • Raccordement du filetage de sortie
    1/2 NPTF (femme) en
  • Pression de fonctionnement maximale
    200 psi
  • Longueur du tuyau
    7 pi
  • Diamètre du tuyau
    3/8 po
  • Rapport de pompe
    40:1
  • Raccord fileté d'entrée d'air
    3/4 NPTF po
  • Comprend
    Coupleur d’air à détachement rapide
  • CUP_NON
    098468106549
  • Caractéristiques et avantages
    • Conçues pour gérer une large gamme d’applications, de viscosités de fluide et de pressions du système • Combinées à d’autres produits Alemite tels que les enrouleurs de flexible, les vannes de distribution et les dispositifs de lubrification automatique, les pompes à graisse Alemite peuvent fournir des lubrifiants à partir de seaux, de fûts, de réservoirs et de bacs
  • Poids
    69.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif