Motion
LF30 HUB FLNG 0,98 RSB

Lovejoy
LF30 HUB FLNG .98 RSB

Moyeu de couplage Flex Link-Type 68514424509 - LF30 lb, 0.9800 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI00778610
N° MFRLF30 HUB FLNG .98 RSB
Prix1,622.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
LF30 HUB FLNG .98 RSB

Moyeu de couplage Flex Link-Type 68514424509 - LF30 lb, 0.9800 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI00778610
N° MFRLF30 HUB FLNG .98 RSB
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
Prix1,622.29 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
LF30-HUB FLNG-0,98 RSB

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    LF30
  • Diamètre à l’alésage
    0.9800 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.6000 po
  • Diamètre du moyeu
    3.9400 po
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Capacité de couple
    4400 po
  • Rpm max.
    4000 tr/min
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144245091
  • CUP_NON
    685144245090

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif