Motion
SBKF715B-5S-B7-G

Boston Gear (RRX)
SBKF715B-5S-B7-G

Réducteur de vitesse à vis sans fin à angle droit - Réduction simple, 5:1 Rapport, 1.54 po de distance centrale, C-Face Quill, 0.8750 po de taille d’entrée, Sortie à gauche, Cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI00778640
N° MFRSBKF715B-5S-B7-G
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Boston Gear (RRX)
SBKF715B-5S-B7-G

Réducteur de vitesse à vis sans fin à angle droit - Réduction simple, 5:1 Rapport, 1.54 po de distance centrale, C-Face Quill, 0.8750 po de taille d’entrée, Sortie à gauche, Cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI00778640
N° MFRSBKF715B-5S-B7-G
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
SBKF715-B5S-B7G W/G RÉDUCTEUR

Spécifications

  • Distance centrale
    1.5400 po
  • Détails supplémentaires
    Base de montage incluse
  • Réduction
    Célibataire
  • Ratio
    5:1
  • Puissance d’entrée maximale
    1.740 ch à 1750 tr/min
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Type de sortie
    Solide
  • Taille de sortie
    0.7500 po
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Couple de sortie maximal
    256 po-lb à 1750 tr/min
  • Matériau du boîtier
    Fonte avec revêtement époxy en acier inoxydable
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Taille du réducteur du fabricant
    SBKF715

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif