Aperçu
Description du fabricant
32-104-01 VANNE À BILLE
- Glande de garniture réglable
- Tige anti-éclatement
- Sièges en PTFE et joints de tige en RPTFE
- Balle plaquée chrome
- 100 % testé en usine
Spécifications
- Matériau de la billeLaiton plaqué chrome
- ConnexionFileté
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv24 Cv
- Matériau de la poignéeAcier zingué avec prise en vinyle
- Style de poignéeLevier
- Page de produit du fabricant
- Cote de pression des médiasEau froide - 400 psi, vapeur - 125 psi
- Style de transfertPort standard
- Matériau du siègePTFE
- Matériau de la tigeB16 Laiton
- Matériau du joint de tigeRPTFE
- Matériau du corps de vanneBronze
- Taille de la vanne3/4 NPT
- Poids0.72 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité