Aperçu
- Composé lubrifiant à base de pétrole résistant à la température et renforcé de graphite et de flocons métalliques
- Inerte, ne s’évapore pas et ne durcit pas par temps extrêmement froid ou chaud
- Pour une utilisation dans les assemblages jusqu’à 1600°F (871°C)
Spécifications
- TypeHaute pression, haute température
- Taille du conteneur1 lb
- CompositionAluminium, oxyde de calcium, graphite, huile minérale, distillats de pétrole, propane, quartz, n-heptane
- CouleurArgent
- Plage de températureMaximum de +1600 °F
- RèglementsRèglement OSHA 29 C.F.R. 1910.134
- CUP_NON079340767645
- Caractéristiques et avantages• Composé lubrifiant robuste à base de pétrole résistant à la température et fortifié de graphite et de flocons métalliques • Inerte, ne s’évaporera pas et ne durcira pas dans des températures extrêmes • Pour une utilisation dans des assemblages jusqu’à 1600°F (871°C)
- Poids1.14 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Composé d’appui LOCTITE PC 9020 NordbakComposé d’appui LOCTITE PC 9020 Nordbak
Voir la documentation
LOCTITE éliminant le desserrage des fixationsLOCTITE éliminant le desserrage des fixations
Voir la documentation
Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350
Voir la documentation
Coulis de machinerie LOCTITECoulis de machinerie LOCTITE
Voir la documentation