LF90 HUB CYL 1.18 RSB

Lovejoy
LF90 HUB CYL 1.18 RSB

Moyeu de couplage Flex Link-Type 68514424512 - LF90 lb, 1.1800 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI00779030
N° MFRLF90 HUB CYL 1.18 RSB
Prix1,134.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
LF90 HUB CYL 1.18 RSB

Moyeu de couplage Flex Link-Type 68514424512 - LF90 lb, 1.1800 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI00779030
N° MFRLF90 HUB CYL 1.18 RSB
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
Prix1,134.16 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
LF90-HUB CYL-1.18 RSB

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    LF90
  • Diamètre à l’alésage
    1.1800 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.1500 po
  • Diamètre du moyeu
    4.9200 po
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Capacité de couple
    9700 po
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144245121
  • CUP_NON
    685144245120

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif