CJ19/24 B HUB

Lovejoy
CJ19/24 B HUB

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : CJ19/24, mâchoire courbée, alésage de 19 mm, fini avec rainure de clavette et inox, aluminium, matériau métallique en poudre
N° D’ARTICLE MI00779092
N° MFRCJ19/24 B HUB
Prix24.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
CJ19/24 B HUB

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : CJ19/24, mâchoire courbée, alésage de 19 mm, fini avec rainure de clavette et inox, aluminium, matériau métallique en poudre
N° D’ARTICLE MI00779092
N° MFRCJ19/24 B HUB
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
Votre prix24.52 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CJ 19/24 B HUB

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    CJ19/24
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Diamètre à l’alésage
    19 mm
  • Type de mâchoire
    Courbe
  • Matériau du concentrateur
    Aluminium, métal en poudre
  • Diamètre extérieur
    1.5700 po
  • Capacité de couple
    370 po
  • Rpm max.
    14000 tr/min
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    CJ
  • CUP_NON
    685144611543
  • Poids
    0.42 lb
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif