SEAU N° 3-V 35LB

Lubriplate Lubricants Co
NO. 3-V 35LB PAIL

Huile pour engrenages de la série Machine Tool - 5 gal, Seau, 68 ISO, 20 SAE, Composition d’huile minérale à base de pétrole, Non
N° D’ARTICLE MI00779175
N° MFRNO. 3-V 35LB PAIL
Prix449.86 $/pa
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lubriplate Lubricants Co
NO. 3-V 35LB PAIL

Huile pour engrenages de la série Machine Tool - 5 gal, Seau, 68 ISO, 20 SAE, Composition d’huile minérale à base de pétrole, Non
N° D’ARTICLE MI00779175
N° MFRNO. 3-V 35LB PAIL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix449.86 $/pa

Aperçu

Description du fabricant
L0009-035 HUILE NO.3-V SEAU 5GAL/35LB
  • Spécialement conçu pour la lubrification des voies
  • Revêtement protecteur supérieur des métaux
  • Lubrification exceptionnelle

Spécifications

  • Classe ISO
    68
  • Application
    Manières et roulements de machines-outils, systèmes de circulation
  • Grade SAE
    20
  • Type de base
    Minéral
  • Composition
    Huile minérale à base de pétrole
  • Qualité alimentaire
    Non
  • Taille du conteneur
    5 gal (É.-U.)
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Type de contenant
    Seau
  • Viscosité
    62
  • Numéro AGMA
    2
  • Hauteur totale
    15 po
  • Largeur totale
    12 po
  • Additifs inclus
    Adhérence
  • Point d’écoulement
    -32°C/-25 °F
  • Numéro CUP du fabricant
    089215500901
  • CUP_NON
    089215500901
  • Poids
    38.00 lb
  • Type d’huile
    Huile pour engrenages
  • Point d’éclair
    193°C/380 °F
  • Longueur totale
    12 po
  • Durée de conservation
    6 ans
  • Type de produit
    Huile pour engrenages

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif