TAMBOUR N° 3-V
Huile pour engrenages de la série Machine Tool - 55 gal, baril, 68 ISO, 20 SAE, Composition d’huile minérale à base de pétrole, n°
N° D’ARTICLE MI00779232
N° MFRNO. 3-V DRUM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Huile pour engrenages de la série Machine Tool - 55 gal, baril, 68 ISO, 20 SAE, Composition d’huile minérale à base de pétrole, n°
N° D’ARTICLE MI00779232
N° MFRNO. 3-V DRUM
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
HUILE L0009-040 N° 3-V TAMBOUR
  • Spécialement conçu pour la lubrification des voies
  • Revêtement protecteur supérieur des métaux
  • Lubrification exceptionnelle

Spécifications

  • Classe ISO
    68
  • Application
    Manières et roulements de machines-outils, systèmes de circulation
  • Grade SAE
    20
  • Type de base
    Minéral
  • Composition
    Huile minérale à base de pétrole
  • Qualité alimentaire
    Non
  • Taille du conteneur
    55 gal (É.-U.)
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Type de contenant
    Fût
  • Viscosité
    62
  • Numéro AGMA
    2
  • Hauteur totale
    34.75 po
  • Largeur totale
    23.5 po
  • Additifs inclus
    Adhérence
  • Point d’écoulement
    -32°C/-25 °F
  • Numéro CUP du fabricant
    089215400911
  • CUP_NON
    089215400911
  • Poids
    465.00 lb
  • Type d’huile
    Huile pour engrenages
  • Point d’éclair
    193°C/380 °F
  • Longueur totale
    23.5 po
  • Durée de conservation
    6 ans
  • Type de produit
    Huile pour engrenages

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif