B2109
Raccord de graissage standard - M10x1 Taille de filetage de raccord, type de filetage de raccord métrique, 10 par paquet
N° D’ARTICLE MI00779268
N° MFRB2109
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord de graissage standard - M10x1 Taille de filetage de raccord, type de filetage de raccord métrique, 10 par paquet
N° D’ARTICLE MI00779268
N° MFRB2109
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
B2109 PLAQUETTE ALVÉOLÉE 10 CH STR 1 0M

Spécifications

  • Type
    Raccord de graissage standard
  • Taille du filetage du raccord
    M10x1
  • Type de filetage de raccord
    Métrique
  • Finition
    Zinc
  • Taille hexagonale
    11 mm
  • Hauteur totale
    5/8 po
  • Longueur de la tige
    1/4 po
  • Comprend
    (10) Droit
  • Poids
    0.20 lb
  • Quantité du colis
    10

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif