4015-B4
Pistolet graisseur à pistolet - Pression de service maximum de 1800 psi, capacité de 24 oz
N° D’ARTICLE MI00779377
N° MFR4015-B4
Prix333.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pistolet graisseur à pistolet - Pression de service maximum de 1800 psi, capacité de 24 oz
N° D’ARTICLE MI00779377
N° MFR4015-B4
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
Votre prix333.21 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
4015-B4 GREASE GUN 24 OZ.

Spécifications

  • Pression de fonctionnement maximale
    1800 psi
  • Capacité
    24 oz
  • Type de tuyau
    Rigide
  • Débit
    7 oz/course
  • Type de remplissage
    3-Way
  • Comprend
    Rallonge rigide
  • CUP_NON
    098468149300
  • Poids
    5.00 lb
  • Pression de fonctionnement
    1800 psi
  • Type de produit
    Pistolets graisseurs

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif