LF250 HUB CYL 1.57 RSB

Lovejoy
LF250 HUB CYL 1.57 RSB

Moyeu de couplage Flex Link-Type 68514424516 - LF250 lb, 1.5700 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI00779394
N° MFRLF250 HUB CYL 1.57 RSB
Prix1,586.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
LF250 HUB CYL 1.57 RSB

Moyeu de couplage Flex Link-Type 68514424516 - LF250 lb, 1.5700 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI00779394
N° MFRLF250 HUB CYL 1.57 RSB
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
Prix1,586.41 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
LF250-HUB CYL-1.57 RSB

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    LF250
  • Diamètre à l’alésage
    1.5700 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.9400 po
  • Diamètre du moyeu
    6.3000 po
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Capacité de couple
    26500 po
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144245168
  • CUP_NON
    685144245168

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif