SBKF718B-60-B5-G

Boston Gear (RRX)
SBKF718B-60-B5-G

Réducteur de vitesse à vis sans fin à angle droit - Réduction simple, 60:1 Rapport, 1.75 po de distance centrale, C-Face Quill, 0.6250 po de taille d’entrée, Sortie à gauche, Cadre 56C
N° D’ARTICLE MI00779623
N° MFRSBKF718B-60-B5-G
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Boston Gear (RRX)
SBKF718B-60-B5-G

Réducteur de vitesse à vis sans fin à angle droit - Réduction simple, 60:1 Rapport, 1.75 po de distance centrale, C-Face Quill, 0.6250 po de taille d’entrée, Sortie à gauche, Cadre 56C
N° D’ARTICLE MI00779623
N° MFRSBKF718B-60-B5-G
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
SBKF718-B-60-B5-G RÉDUCTEUR 47420

Spécifications

  • Distance centrale
    1.7500 po
  • Détails supplémentaires
    Base de montage incluse
  • Réduction
    Célibataire
  • Ratio
    60:1
  • Puissance d’entrée maximale
    0.320 ch à 1750 tr/min
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Type de sortie
    Solide
  • Taille de sortie
    0.8750 po
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Couple de sortie maximal
    440 po-lb à 1750 tr/min
  • Matériau du boîtier
    Fonte avec revêtement époxy en acier inoxydable
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Taille du réducteur du fabricant
    SBKF718

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif