D1151
Moteur électrique à aimant permanent CC - Aimant permanent, brossé, 1/3 hp, 115 V, 1750 tr/min, TEFC, cadre 56
N° D’ARTICLE MI00779831
N° MFRD1151
Prix3,190.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur électrique à aimant permanent CC - Aimant permanent, brossé, 1/3 hp, 115 V, 1750 tr/min, TEFC, cadre 56
N° D’ARTICLE MI00779831
N° MFRD1151
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
Prix3,190.36 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1/3 1800 D1151 TEFC 56

Spécifications

  • Famille de moteurs
    Aimant permanent
  • Type de moteur
    Brossé
  • Puissance du moteur
    1/3 hp
  • Tension d’armature c.c.
    115 V
  • Régime de base
    1750 tr/min
  • Type de boîtier
    TEFC
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56
  • Courant pleine charge de l’armature
    3.2 A
  • Dimension C de la longueur totale
    18.54 po
  • Classe d’isolation
    F
  • Normes respectées
    NEMA
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Poids
    23.00 lb
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6203
  • Application typique
    Grues, palans, convoyeurs, tarières et applications de service maritime, là où seule l’alimentation c.c. est disponible
  • Puissance
    246.2 W
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    781568124581

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif