Molykote Br 2 Plus

DuPont
Molykote Br 2 Plus

Graisse haute performance – usage général, lithium, composition d’huile minérale, qualité NLGI 2 , taille de 14 oz, contenant de seau, couleur noire, résistante à l’eau, -30 à +130 °C
N° D’ARTICLE MI00779844
N° MFRMolykote Br 2 Plus
Prix34.71 $/carton
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DuPont
Molykote Br 2 Plus

Graisse haute performance – usage général, lithium, composition d’huile minérale, qualité NLGI 2 , taille de 14 oz, contenant de seau, couleur noire, résistante à l’eau, -30 à +130 °C
N° D’ARTICLE MI00779844
N° MFRMolykote Br 2 Plus

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix34.71 $/carton

Aperçu

Description du fabricant
BR 2 PLUS GRAISSE,CRT,400G
  • Graisse à l’huile minérale épaissie au lithium enrichie de MoS2 et d’autres lubrifiants solides
  • Lubrifiant haute résistance pour pression extrême avec capacité de charge élevée à des vitesses modérées à élevées

Spécifications

  • Application
    Multi-usage
  • Type
    Usage général
  • Grade NLGI
    2
  • Taille du conteneur
    14 oz
  • Type de contenant
    Seau
  • Composition
    Lithium, huile minérale
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau
  • Point de chute
    +175 °C
  • Couleur
    Noir
  • Plage de température
    -30 à +130 °C
  • Température de fonctionnement maximale
    130 °C
  • Température de fonctionnement min.
    -30 °C
  • Odeur
    Légèrement
  • Gamme de produits
    Molykote®
  • CUP_NON
    077472130306
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4112876
  • Poids
    10.90 lb
  • Point d’éclair
    392 °F

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif