Molykote Br-2

DuPont
Molykote Br-2

Graisse haute performance - usage général, composition de dialkyldithiophosphate de zinc, grade NLGI 2 , taille de 180 kg, contenant pour fût, couleur noire, résistant à l’eau, -30 à +130 °C
N° D’ARTICLE MI00780125
N° MFRMolykote Br-2
Price$4,643.36/dr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DuPont
Molykote Br-2

Graisse haute performance - usage général, composition de dialkyldithiophosphate de zinc, grade NLGI 2 , taille de 180 kg, contenant pour fût, couleur noire, résistant à l’eau, -30 à +130 °C
N° D’ARTICLE MI00780125
N° MFRMolykote Br-2
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
Votre prix4,643.36 $/jour

Aperçu

Description du fabricant
BR 2 PLS GRSE, KG, 180KG-DRUM
  • La graisse haute performance Molykote® BR-2 Plus est une graisse à l’huile minérale épaissie au savon et enrichie de MoS2 et d’autres lubrifiants solides.
  • Il s’agit d’un lubrifiant haute résistance pour pression extrême avec une capacité de charge élevée à des vitesses modérées à élevées.

Spécifications

  • Application
    Multi-usage
  • Type
    Usage général
  • Grade NLGI
    2
  • Taille du conteneur
    180 kg
  • Type de contenant
    Fût
  • Composition
    Dialkyldithiophosphate de zinc
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau
  • Point de chute
    +175 °C
  • Couleur
    Noir
  • Plage de température
    -30 à +130 °C
  • Température de fonctionnement maximale
    130 °C
  • Température de fonctionnement min.
    -30 °C
  • Odeur
    Légèrement
  • Gamme de produits
    Molykote®
  • CUP_NON
    077472130337
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1513028
  • Poids
    397.00 lb
  • Point d’éclair
    392 °F

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif